Bailey - Fourreau polycarbonate pour tubes fluos 28X600 18W T8 Orange - ZTLHOES18OR

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 600 mm

  • diamètre - 26 mm

  • puissance de lampe acceptée - 18...18 W

  • matériau - plastique

  • couleur - orange

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681223116

Réf. Sonepar

03637122311

Réf. Fournisseur

ZTLHOES18OR

Marque

Bailey

longueur:

600 mm

diamètre:

26 mm

puissance de lampe acceptée:

18...18 W

matériau:

plastique

couleur:

orange

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

Fourreau polycarbonate haute résistance pour tubes fluorescents 28X600 18W T8 Orange

Les Atouts de l'article:

Ces fourreaux sont utilisés pour fournir aux tubes fluorescents traditionnels un fourreau coloré et ainsi égayer les espaces. Pensez aux établissements de restauration mais aussi aux tentes de fête. Ces types d'articles sont également souvent utilisés