Bailey - FPL27EX-N Gy10q-4 27W 5000K 20x245mm Lampe fluorescente compacte - FTC27FPLEXN/50

CopieCopie
Bailey - FPL27EX-N Gy10q-4 27W 5000K 20x245mm Lampe fluorescente compacte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 27 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 1800 lm

  • température de couleur - 5000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 7500 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4902901125379

Réf. Sonepar

03637105347

Réf. Fournisseur

FTC27FPLEXN/50

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

27 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

1800 lm

température de couleur:

5000 K

durée de vie nominale moyenne:

7500 h

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

0

diamètre:

20 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

longueur totale:

245 mm

starter intégré:

Non

technologie amalgame:

Non

application spéciale:

autre

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

1

adapté à un ballast électronique:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

27 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

B

BAI FPL27EX-N Gy10q-4 27W 5000K 20x245mm Lampe fluorescente compacte à ballast séparé

Les Atouts de l'article:

Largement utilisé pour les lampes de lecture et les lampadaires.