Bailey - Globe G125 E27 230V 100W Clair Calotte argentée 125x180mm Lampe incand. - GL712240100TM

CopieCopie
Bailey - Globe G125 E27 230V 100W Clair Calotte argentée 125x180mm Lampe incand.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 100 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • forme de la lampe - sphère

  • durée de vie nominale moyenne - 0 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681225943

Réf. Sonepar

03637122594

Réf. Fournisseur

GL712240100TM

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

100 W

Culot:

E27

flux lumineux de la source:

0 lm

forme de la lampe:

sphère

durée de vie nominale moyenne:

0 h

couleur du miroir:

argent

diamètre:

125 mm

tension de lampe:

230...230 V

type de revêtement en miroirs:

sommet

longueur totale:

180 mm

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

100 kWh

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Globe G125 E27 230V 100W Clair Calotte argentée 125x180mm Lampe à incandescence

Les Atouts de l'article:

Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.