Bailey - Globe G60 E14 240V 25W Cristal Givré 60x93mm 1000h Lampe à incandescence - GL406240025IC

CopieCopie
Bailey - Globe G60 E14 240V 25W Cristal Givré 60x93mm 1000h Lampe à incandescence

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 25 W

  • Culot - E14

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • diamètre - 60 mm

  • durée de vie nominale moyenne - 1000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681062814

Réf. Sonepar

03637106281

Réf. Fournisseur

GL406240025IC

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

25 W

Culot:

E14

flux lumineux de la source:

0 lm

diamètre:

60 mm

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

couleur:

incolore

tension de lampe:

240...240 V

modèle:

autre

longueur totale:

93 mm

lumière vacillante:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

25 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Globe G60 E14 240V 25W Cristal Givré 60x93mm 1000h Lampe à incandescence ancienne génération

Les Atouts de l'article:

Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.