Bailey - Guirlande LED Party Balls Suspension 7.3m 7 globes G100 2500K IP67 rallongeable - 146782

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP67
puissance de raccordement - 12 W
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Party light string
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681467824
Réf. Sonepar
03637146782
Réf. Fournisseur
146782
Marque
Bailey
source lumineuse fournie:
Oui
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP67
puissance de raccordement:
12 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
noir
longueur totale:
7310 m
nombre de points lumineux:
7
source lumineuse:
LED interchangeable
type de tension:
DC
fonctionnement sur batterie:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
avec pont de courant:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
appareillage:
driver LED tension constante
appareil de commande échangeable:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
10000 h
classe de protection:
III
facteur de puissance (cos phi):
1
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
100 mm
diamètre:
100 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
0.5 mm²
type de connexion:
autre
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights ajoute une nouvelle dimension dans l'éclairage festif et décoratif avec la gamme LED Party Balls. 7 globes en plastique de diamètre 10cm sont suspendus verticalement à 25cm du câble principal de cette guirlande de 7.30 mètres (91cm entre












