Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - H11 PGJ19-2 24V 70W Calotte noire Halogène 11.6x59mm Lampe phare automobile - 70100040042

CopieCopie
Bailey - H11 PGJ19-2 24V 70W Calotte noire Halogène 11.6x59mm Lampe phare automobile

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 70 W

  • Culot - PGJ19-2

  • tension de lampe - 24...24 V

  • technologie - lampe halogène

  • nombre d'hélices - 1

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681400425

Réf. Sonepar

03637140042

Réf. Fournisseur

70100040042

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

70 W

Culot:

PGJ19-2

tension de lampe:

24...24 V

technologie:

lampe halogène

nombre d'hélices:

1

puissance de la lampe hélice 2:

0 W

désignation de norme (ECE):

H11

couleur:

blanc

adapté à un phare de voiture:

Oui

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Non

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

59 mm

diamètre:

11.6 mm

BAI H11 PGJ19-2 24V 70W Calotte noire Halogène 11.6x59mm Lampe phare Automobile Véhicules Utilitaires Camions

Les Atouts de l'article:

Lampe de voiture largement utilisée. Cependant, vous pouvez bien sûr également utiliser cette lampe dans d'autres applications.