Bailey - H3 PK22s 12V 35W Clair Halogène Lampe phare automobile - AH312035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 35 W
Culot - PK22s
tension de lampe - 12...12 V
technologie - lampe halogène
nombre d'hélices - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Automotive
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681002162
Réf. Sonepar
03637100216
Réf. Fournisseur
AH312035
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
35 W
Culot:
PK22s
tension de lampe:
12...12 V
technologie:
lampe halogène
nombre d'hélices:
1
puissance de la lampe hélice 2:
0 W
désignation de norme (ECE):
H3
couleur:
blanc
adapté à un phare de voiture:
Oui
adapté à un phare de camion:
Oui
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Non
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
42 mm
diamètre:
11 mm
Les Atouts de l'article:
Lampe de voiture largement utilisée. Cependant, vous pouvez bien sûr également utiliser cette lampe dans d'autres applications.


