Bailey - H3 PK22s 6V 35W Clair Halogène 11x42mm Lampe phare automobile - AH306035

CopieCopie
Bailey - H3 PK22s 6V 35W Clair Halogène 11x42mm Lampe phare automobile

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 35 W

  • Culot - PK22s

  • tension de lampe - 6...6 V

  • technologie - lampe halogène

  • nombre d'hélices - 1

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681002131

Réf. Sonepar

03637100213

Réf. Fournisseur

AH306035

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

35 W

Culot:

PK22s

tension de lampe:

6...6 V

technologie:

lampe halogène

nombre d'hélices:

1

puissance de la lampe hélice 2:

0 W

désignation de norme (ECE):

H3

couleur:

blanc

adapté à un phare de voiture:

Oui

adapté à un phare de camion:

Oui

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Non

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

42 mm

diamètre:

11 mm

BAI H3 PK22s 6V 35W Clair Halogène 11x42mm Lampe phare Automobile Véhicules Utilitaires Camions

Les Atouts de l'article:

Lampe de voiture largement utilisée. Cependant, vous pouvez bien sûr également utiliser cette lampe dans d'autres applications.