Bailey - H7 PX26D 12V 55W Calotte noire Halogène Lampe phare automobile - AH712055SW

CopieCopie
Bailey - H7 PX26D 12V 55W Calotte noire Halogène Lampe phare automobile

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 55 W

  • Culot - PX26d

  • tension de lampe - 12...12 V

  • technologie - lampe halogène

  • nombre d'hélices - 1

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681181904

Réf. Sonepar

03637118190

Réf. Fournisseur

AH712055SW

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

55 W

Culot:

PX26d

tension de lampe:

12...12 V

technologie:

lampe halogène

nombre d'hélices:

1

puissance de la lampe hélice 2:

0 W

désignation de norme (ECE):

H7

couleur:

blanc

adapté à un phare de voiture:

Oui

adapté à un phare de camion:

Oui

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Non

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

60 mm

diamètre:

11.6 mm

BAI H7 PX26D 12V 55W Calotte noire Halogène Lampe phare Automobile Véhicules Utilitaires Camions

Les Atouts de l'article:

Lampe de voiture largement utilisée. Cependant, vous pouvez bien sûr également utiliser cette lampe dans d'autres applications.