Bailey - Halogène E10 Tube 9.3x31mm 2.5V 500mA 0.5A 1.25W Clair 10h C-6 Lampe miniature - HE0250500

CopieCopie
Bailey - Halogène E10 Tube 9.3x31mm 2.5V 500mA 0.5A 1.25W Clair 10h C-6 Lampe miniature

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 1.25...1.25 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - E10

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 2.5...2.5 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681074688

Réf. Sonepar

03637107468

Réf. Fournisseur

HE0250500

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe:

1.25...1.25 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

E10

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

2.5...2.5 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

incolore

halogène:

Oui

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

9.3 mm

longueur totale:

31 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

500 mA

durée de vie nominale moyenne:

10 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Halogène E10 Tube 9.3x31mm 2.5V 500mA 0.5A 1.25W Clair 10h C-6 Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus