Bailey - Halogène E10 Tube 9.3x31mm 6V 700mA 0.7A 4.5W Clair 100h Lampe miniature - HE0600700

CopieCopie
Bailey - Halogène E10 Tube 9.3x31mm 6V 700mA 0.7A 4.5W Clair 100h Lampe miniature

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la lampe:

4.5...4.5 W

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 4.5...4.5 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - E10

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 6...6 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681232842

Réf. Sonepar

03637123284

Réf. Fournisseur

HE0600700

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe:

4.5...4.5 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

E10

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

6...6 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

incolore

halogène:

Oui

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

9.3 mm

longueur totale:

31 mm

adapté aux lampes de poche:

Oui

adapté à l'affichage:

Oui

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

700 mA

durée de vie nominale moyenne:

100 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Halogène E10 Tube 9.3x31mm 6V 700mA 0.7A 4.5W Clair 100h Lampe miniature spéciale

Les Atouts de l'article:

Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Grâce au remplissage de gaz, des puissances plus