Bailey - Halogène Traffic Light Ba15d 10V 35W Clair 6613 11.5x50mm Lampe feux routier - HB15010035/12

CopieCopie
Bailey - Halogène Traffic Light Ba15d 10V 35W Clair 6613 11.5x50mm Lampe feux routier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 35 W

  • Culot - BA15d

  • modèle - clair

  • tension de lampe - 10...10 V

  • nombre d'hélices - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8714681269992

Réf. Sonepar

03637126999

Réf. Fournisseur

HB15010035/12

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

35 W

Culot:

BA15d

modèle:

clair

tension de lampe:

10...10 V

nombre d'hélices:

1

adapté aux feux de circulation:

Oui

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Oui

adapté au trafic ferroviaire:

Oui

adapté aux panneaux de signalisation:

Oui

halogène:

Oui

avec réflecteur:

Non

FIS Halogen Traffic Light Ba15d 10V 35W Clair 6613 11.5x50mm Lampe pour feux de signalisation

Les Atouts de l'article:

Lampe de signalisation routière.