Bailey - Hanaulux G6.35 22.8V 40W 2800K 700lm 2000h Clair Halogène CC-6 11x44mm - MH018769

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 40 W
tension de lampe - 22.8...22.8 V
courant nominal - 1750 mA
Culot - G6,35
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8714681116142
Réf. Sonepar
03637111614
Réf. Fournisseur
MH018769
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
40 W
tension de lampe:
22.8...22.8 V
courant nominal:
1750 mA
Culot:
G6,35
application:
autre
Hanaulux G6.35 22.8V 40W 2800K 700lm 2000h Clair Halogène CC-6 11x44mm Lampe pour applications médicales
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est également un spécialiste dans le domaine des lampes médicales.
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est également un spécialiste dans le domaine des lampes médicales.



