Bailey - Hanaulux G6.35 22.8V 50W Clair Halogène CC-6 LCL30 11x44mm Lampe médicale - MH018566

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 50 W

  • tension de lampe - 22.8...22.8 V

  • courant nominal - 2190 mA

  • Culot - G6,35

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681116111

Réf. Sonepar

03637111611

Réf. Fournisseur

MH018566

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

50 W

tension de lampe:

22.8...22.8 V

courant nominal:

2190 mA

Culot:

G6,35

application:

autre

Hanaulux G6.35 22.8V 50W Clair Halogène CC-6 LCL30 11x44mm Lampe pour applications médicales

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est également un spécialiste dans le domaine des lampes médicales.