Bailey - Hanaulux R7s 22.8V 75W Clair Halogène CC-8 12x64mm Lampe médicale - MH018366

CopieCopie
Bailey - Hanaulux R7s 22.8V 75W Clair Halogène CC-8 12x64mm Lampe médicale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 75 W

  • tension de lampe - 22.8...22.8 V

  • courant nominal - 3290 mA

  • Culot - R7s

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681116050

Réf. Sonepar

03637111605

Réf. Fournisseur

MH018366

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

75 W

tension de lampe:

22.8...22.8 V

courant nominal:

3290 mA

Culot:

R7s

application:

autre

Hanaulux R7s 22.8V 75W Clair Halogène CC-8 12x64mm Lampe pour applications médicales

Les Atouts de l'article:

Lampe pour applications médicales.