Bailey - Hanaulux Sphérique BX22d 24V 40W Calotte argentée Clair CC-6 LCL32 50x82mm - MH016544

CopieCopie
Bailey - Hanaulux Sphérique BX22d 24V 40W Calotte argentée Clair CC-6 LCL32 50x82mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 40 W

  • tension de lampe - 24...24 V

  • courant nominal - 1670 mA

  • Culot - BX22d

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681115909

Réf. Sonepar

03637111590

Réf. Fournisseur

MH016544

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

40 W

tension de lampe:

24...24 V

courant nominal:

1670 mA

Culot:

BX22d

application:

autre

Hanaulux Sphérique BX22d 24V 40W Calotte argentée Clair CC-6 LCL32 50x82mm Lampe pour applications médicales

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est également un spécialiste dans le domaine des lampes médicales.