Bailey - Hanaulux Sphérique G40 Ba15d 24V 25W Calotte argentée Clair Halogène CC-6 LCL35 - MH016164

CopieCopie
Bailey - Hanaulux Sphérique G40 Ba15d 24V 25W Calotte argentée Clair Halogène CC-6 LCL35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 25 W

  • tension de lampe - 24...24 V

  • courant nominal - 1040 mA

  • Culot - BA15d

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681115756

Réf. Sonepar

03637111575

Réf. Fournisseur

MH016164

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

25 W

tension de lampe:

24...24 V

courant nominal:

1040 mA

Culot:

BA15d

application:

autre

Hanaulux Sphérique G40 Ba15d 24V 25W Calotte argentée Clair Halogène CC-6 LCL35 40x62 Lampe pour applications médicales

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est également un spécialiste dans le domaine des lampes médicales.