Bailey - Heine X-01.88.056 Otoscope Mini 2.5V Krypton 4.8x17.6mm Lampe médicale - MHX0188056KR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 0 W
tension de lampe - 2.5...2.5 V
courant nominal - 5 mA
Culot - autre
application - otoscope
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714681116708
Réf. Sonepar
03637111670
Réf. Fournisseur
MHX0188056KR
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
0 W
tension de lampe:
2.5...2.5 V
courant nominal:
5 mA
Culot:
autre
application:
otoscope
Les Atouts de l'article:
Un otoscope ou auriscope est un instrument médical utilisé pour inspecter le conduit auditif et le tympan.