Bailey - Heine X-01.88.077 Otoscope 2.5V Halogène 6x27mm Lampe pour application médicale - MHX0188077HA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 0 W
tension de lampe - 2.5...2.5 V
courant nominal - 5 mA
Culot - autre
application - otoscope
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714681116784
Réf. Sonepar
03637111678
Réf. Fournisseur
MHX0188077HA
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
0 W
tension de lampe:
2.5...2.5 V
courant nominal:
5 mA
Culot:
autre
application:
otoscope
Heine X-01.88.077 Otoscope 2.5V Halogène 6x27mm Lampe pour applications médicales
Les Atouts de l'article:
Un otoscope ou auriscope est un instrument médical utilisé pour inspecter le conduit auditif et le tympan.
Les Atouts de l'article:
Un otoscope ou auriscope est un instrument médical utilisé pour inspecter le conduit auditif et le tympan.