Bailey - Heine X-02.88.044 Laryngoscope 3.5V Halogène 5.5x18.8mm Lampe médicale - MHX0288044HA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 0 W
tension de lampe - 3.5...3.5 V
courant nominal - 5 mA
Culot - autre
application - laryngoscope
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714681116821
Réf. Sonepar
03637111682
Réf. Fournisseur
MHX0288044HA
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
0 W
tension de lampe:
3.5...3.5 V
courant nominal:
5 mA
Culot:
autre
application:
laryngoscope
Les Atouts de l'article:
La laryngoscopie est une endoscopie du larynx, une partie de la gorge. Il s'agit d'une procédure médicale utilisée, par exemple, pour se faire une idée des cordes vocales et de la glotte.