Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4 - Lampe à iodures métalliques tubulaire - HMH42000IT3/01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 210000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 1955 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 102 lm/W

  • température de couleur - 3800 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637020235

Réf. Fournisseur

HMH42000IT3/01

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

210000 lm

puissance de la source lumineuse:

1955 W

efficacité lumineuse de la lampe:

102 lm/W

température de couleur:

3800 K

indice de rendu des couleurs CRI:

40-59

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

12000 h

tension de lampe:

217...247 V

protection contre les UV:

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

matériau de brûleur:

quartz

position de brûlage:

p20

diamètre:

101.5 mm

longueur totale:

430 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

couleur:

blanc

couleur de la lumière:

542

désignation de la lampe:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

2150 kWh

HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4 Lampe iodures métalliques sans réflecteur tubulaire - éclairage industriel et public

Les Atouts de l'article:

Forte puissance et qualité professionnelle