Bailey - HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4 - Lampe à iodures métalliques tubulaire - HMH42000IT/01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 189000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 1960 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 96 lm/W

  • température de couleur - 4200 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637018376

Réf. Fournisseur

HMH42000IT/01

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

189000 lm

puissance de la source lumineuse:

1960 W

efficacité lumineuse de la lampe:

96 lm/W

température de couleur:

4200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

60-69

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

tension de lampe:

120...140 V

protection contre les UV:

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

matériau de brûleur:

quartz

position de brûlage:

p60

diamètre:

102 mm

longueur totale:

430 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

couleur:

blanc

couleur de la lumière:

646

désignation de la lampe:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

2156 kWh

HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4 Lampe iodures métalliques sans réflecteur tubulaire - éclairage industriel et public

Les Atouts de l'article:

Forte puissance et qualité professionnelle