Bailey - Hublot AHOI E27 Alu Bronze Rond IP64 Extérieur Classe 1 Max 60W Câble 50cm - 144869

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 60 W
indice de protection (IP) - IP64
longueur - 250 mm
variation DALI - Non
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BaiLum wall outdoor
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681448694
Réf. Sonepar
03637144869
Réf. Fournisseur
144869
Réf. Commerciale
Bailey
puissance du système:
60 W
indice de protection (IP):
IP64
longueur:
250 mm
variation DALI:
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR):
1
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne à vis
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
bronze
matériau de la verrine:
verre structuré
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
12...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau diffus
émission de lumière:
direct
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
puissance de lampe acceptée:
1...60 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
250 mm
hauteur/profondeur:
113 mm
diamètre externe:
255 mm
diamètre d'encastrement:
500 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
0.75 mm²
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
La nostalgie des anciens hublots nautiques est de retour avec AHOI ! Ce type de luminaires en forme de hublot de bateau a traversé les époques, on l'appelle aussi Bullseye ou Bully. Il est fabriqué dans des couleurs et matériaux VINTAGE pour conserver