Bailey - IR Réflecteur R80 E27 240V 100W Dépoli 80x110mm Lampe Infrarouge - RI7080240100F

CopieCopie
Bailey - IR Réflecteur R80 E27 240V 100W Dépoli 80x110mm Lampe Infrarouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • puissance de la source lumineuse - 100 W

  • forme de la lampe - réflecteur PAR

  • durée de vie nominale moyenne - 5000 h

  • longueur totale - 110 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681134696

Réf. Sonepar

03637113469

Réf. Fournisseur

RI7080240100F

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E27

puissance de la source lumineuse:

100 W

forme de la lampe:

réflecteur PAR

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

longueur totale:

110 mm

diamètre de la source lumineuse:

80 mm

source lumineuse:

lampe à incandescence

tension de lampe:

220...220 V

dimmable/gradable:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

100 kWh

IR Réflecteur R80 E27 240V 100W Dépoli 80x110mm Lampe Infrarouge Restauration Industrie

Les Atouts de l'article:

Les lampes infrarouges sont la source de chaleur élevée idéale pour une grande variété d'applications de chauffage industriel telles que le séchage de la peinture et du papier, le chauffage des aliments, la stérilisation et bien plus encore.