Bailey - Kopp 143201018 Rallonge électrique 3m 3Gx1.5mm² H05VV F avec fiche et prise 2P+T - 142038

CopieCopie
Bailey - Kopp 143201018 Rallonge électrique 3m 3Gx1.5mm² H05VV F avec fiche et prise 2P+T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3 m

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - blanc

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681420386

Réf. Sonepar

03637142038

Réf. Fournisseur

142038

Réf. Commerciale

Bailey

longueur:

3 m

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

blanc

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

3

courant nominal:

16 A

indice de protection (IP):

IP20

type raccordement 1:

prise Euro (CEE 7/16)

type raccordement 2:

coupleur avec contact de protection (type F)

système de connecteur orienté système:

Non

résistance à la température:

1...650 °C

tension nominale (Un):

220...250 V

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

8 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Kopp 143201018 Rallonge électrique 3m 3Gx1.5mm² H05VV F avec fiche et prise 2P+T IP20 16A 250V Blanc

Les Atouts de l'article:

Rallonge / prolongateur de qualité professionnelle à prix très compétitifs