Bailey - Kopp 146205091 Rallonge électrique 3m 2x0.75mm² H03VVH2 F avec fiche et prise UE - 142043

CopieCopie
Bailey - Kopp 146205091 Rallonge électrique 3m 2x0.75mm² H03VVH2 F avec fiche et prise UE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3 m

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - noir

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681420430

Réf. Sonepar

03637142043

Réf. Fournisseur

142043

Réf. Commerciale

Bailey

longueur:

3 m

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

noir

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

nombre de conducteurs:

2

courant nominal:

2.5 A

indice de protection (IP):

IP00

type raccordement 1:

prise Euro (CEE 7/16)

type raccordement 2:

coupleur Euro (CEE 7/16)

système de connecteur orienté système:

Non

résistance à la température:

1...650 °C

tension nominale (Un):

220...250 V

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

7 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Kopp 146205091 Rallonge électrique 3m 2x0.75mm² H03VVH2 F avec fiche et prise euro 2P IP20 2.5A 250V Noir

Les Atouts de l'article:

Rallonge / prolongateur de qualité professionnelle à prix très compétitifs