Bailey - Kopp 170402006 Fiche Mâle avec Interrupteur PVC 2P+T IP20 CEE Norm 7/VII - 141994

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise hybride CEE 7/7 (type E/F)
indice de protection (IP) - IP20
couleur - blanc
nombre de pôles - 2
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714681419946
Réf. Sonepar
03637141994
Réf. Fournisseur
141994
Réf. Commerciale
Bailey
modèle:
prise hybride CEE 7/7 (type E/F)
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
blanc
nombre de pôles:
2
courant nominal:
16 A
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
direction d'enfichage:
à angle droit
technique de raccordement:
borne à vis
tension nominale:
230 V
Degré de protection (NEMA):
autre
désignation NEMA:
autre
fiche d'adaptation:
Non
Les Atouts de l'article:
La gamme Kopp se compose de fiches et prises normées en différents modèles - A monter sur câble plat ou rond, PVC ou caoutchouc.