Bailey - Kopp 170405009 Fiche Mâle avec Interrupteur PVC 2P+T IP20 CEE Norm 7/VII Noire - 141996

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur - noir
nombre de pôles - 2
courant nominal - 16 A
matériau - plastique
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681419960
Réf. Sonepar
03637141996
Réf. Fournisseur
141996
Marque
Bailey
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
noir
nombre de pôles:
2
courant nominal:
16 A
matériau:
plastique
modèle:
prise hybride CEE 7/7 (type E/F)
qualité du matériau:
thermoplastique
direction d'enfichage:
à angle droit
technique de raccordement:
borne à vis
tension nominale:
230 V
Degré de protection (NEMA):
autre
désignation NEMA:
autre
fiche d'adaptation:
Non
Les Atouts de l'article:
La gamme Kopp se compose de fiches et prises normées en différents modèles - A monter sur câble plat ou rond, PVC ou caoutchouc.


