Bailey - Kopp 193605002 Interrupteur pour câble 2 pôles 250V 10A Noir - 142020

CopieCopie
Bailey - Kopp 193605002 Interrupteur pour câble 2 pôles 250V 10A Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - interrupteur pour câble souple

  • type de commande - bascule/rocker

  • type de charge - autre

  • couleur - noir

  • puissance - 1...450 W

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681420201

Réf. Sonepar

03637142020

Réf. Fournisseur

142020

Réf. Commerciale

Bailey

modèle:

interrupteur pour câble souple

type de commande:

bascule/rocker

type de charge:

autre

couleur:

noir

puissance:

1...450 W

tension nominale:

250 V

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

courant nominal:

10 A

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Kopp Réparation / Entretien Electricité 193605002 Interrupteur pour câble 2 pôles 250V 10A Blanc noir

Les Atouts de l'article:

Accessoires de connexion électrique économiques et pratiques pour tous travaux d'électricité