Bailey - Krypton Ba9s Ballon 17x30mm 4V 550mA 0.55A 1.8W Clair 19lm 500h Lampe mini - BK300400550

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 1.8...1.8 W
flux lumineux de la source - 19 lm
Culot - BA9s
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 4...4 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Miniature bayonet cap
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681016794
Réf. Sonepar
03637101679
Réf. Fournisseur
BK300400550
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe:
1.8...1.8 W
flux lumineux de la source:
19 lm
Culot:
BA9s
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
4...4 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
sphère
couleur:
incolore
halogène:
Oui
krypton:
Oui
xénon:
Oui
diamètre:
17 mm
longueur totale:
30 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
550 mA
durée de vie nominale moyenne:
500 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus