Bailey - L9389 Gilway THE/334 GY9.5 12V 50W 3000K 12x60mm Lampe spéciale studio - GILL9389

CopieCopie
Bailey - L9389 Gilway THE/334  GY9.5 12V 50W 3000K 12x60mm Lampe spéciale studio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 50 W

  • Culot - GY9,5

  • flux lumineux de la source - 900 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • tension de lampe - 12...12 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681062425

Réf. Sonepar

03637106242

Réf. Fournisseur

GILL9389

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

50 W

Culot:

GY9,5

flux lumineux de la source:

900 lm

température de couleur:

3000 K

tension de lampe:

12...12 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

12 mm

diamètre du réflecteur:

0 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

autre

L9389 Gilway THE/334 GY9.5 12V 50W 3000K 12x60mm Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Lampe pour Analyseur de chimie.