Bailey - L9404 Gilway GY9.5 12V 20W Clair C-6 LCL30 11x51mm Lampe spéciale studio - GILL9404

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 20 W

  • Culot - GY9,5

  • flux lumineux de la source - 300 lm

  • température de couleur - 0 K

  • tension de lampe - 12...12 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681062449

Réf. Sonepar

03637106244

Réf. Fournisseur

GILL9404

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

20 W

Culot:

GY9,5

flux lumineux de la source:

300 lm

température de couleur:

0 K

tension de lampe:

12...12 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

sans

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

30 mm

diamètre du réflecteur:

0 mm

longueur totale:

51 mm

diamètre:

11 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

autre

L9404 Gilway GY9.5 12V 20W Clair C-6 LCL30 11x51mm Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture