fin de vie

Bailey - Lamp balise P30s 12V 20W 400lm 2000h Clair C-8 Halogène 11x54mm - VP30012020HA

CopieCopie
Bailey - Lamp balise P30s 12V 20W 400lm 2000h Clair C-8 Halogène 11x54mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 20 W

  • Culot - autre

  • tension de lampe - 12...12 V

  • flux lumineux de la source - 400 lm

  • technologie - lampe halogène

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681162712

Réf. Sonepar

03637116271

Réf. Fournisseur

VP30012020HA

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

20 W

Culot:

autre

tension de lampe:

12...12 V

flux lumineux de la source:

400 lm

technologie:

lampe halogène

nombre d'hélices:

1

puissance de la lampe hélice 2:

0 W

désignation de norme (ECE):

autre

couleur:

blanc

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

54 mm

diamètre:

11 mm

BAI Lampe normalisée pour balises P30s 12V 20W 400lm 2000h Clair C-8 Halogène 11x54mm

Les Atouts de l'article:

Light buoy lamp