Bailey - Lampe 4405 Réflecteur PAR36 VNSP 12.8V 30W Cosses à vis 112x70mm Faisceau étroit - 142707

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- puissance de la source lumineuse - 30 W 
- Culot - autre 
- flux lumineux de la source - 330 lm 
- température de couleur - 3000 K 
- tension de lampe - 12.8...12.8 V 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Sealed beam
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681427071
Réf. Sonepar
03637142707
Réf. Fournisseur
142707
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
30 W
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
330 lm
température de couleur:
3000 K
tension de lampe:
12.8...12.8 V
intensité lumineuse:
15000 cd
position de brûlage:
autre
ANSI:
autre
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
hélice simple
diamètre du réflecteur:
112 mm
longueur totale:
70 mm
diamètre:
112 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
lampe à incandescence
Les Atouts de l'article:
Les lampes à faisceau scellé sont un type d'éclairage avec un réflecteur parabolique et une lentille en verre. Ces deux éléments sont scellés ensemble et donc résistants aux intempéries et offrent une solution robuste et fiable pour un large éventail



