Bailey - Lampe 4505 Réflecteur PAR36 28V 50W Cosses à vis Aircraft / Aviation 114x70mm - 142567

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 50 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 650 lm

  • température de couleur - 2800 K

  • tension de lampe - 28...28 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681425671

Réf. Sonepar

03637142567

Réf. Fournisseur

142567

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

50 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

650 lm

température de couleur:

2800 K

tension de lampe:

28...28 V

intensité lumineuse:

20000 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

forme d'hélice:

autre

hauteur de point lumineux:

0 mm

diamètre du réflecteur:

114 mm

longueur totale:

70 mm

diamètre:

114 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

lampe à incandescence

BAI Lampe spéciale modèle 4505 Réflecteur PAR36 VNSP 28V 50W Cosses à vis Aircraft 114x70mm C-6 650lm 20000cd 400h

Les Atouts de l'article:

Les lampes à faisceau scellé sont un type d'éclairage avec un réflecteur parabolique et une lentille en verre. Ces deux éléments sont scellés ensemble et donc résistants aux intempéries et offrent une solution robuste et fiable pour un large éventail