Bailey - Lampe 7414Y Réflecteur PAR36 12.8V 18W Jaune Signal Cosses à vis 115x70mm 300h - 142674

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 18 W
Culot - autre
flux lumineux de la source - 170 lm
température de couleur - 2400 K
tension de lampe - 12.8...12.8 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Sealed beam
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681426746
Réf. Sonepar
03637142674
Réf. Fournisseur
142674
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
18 W
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
170 lm
température de couleur:
2400 K
tension de lampe:
12.8...12.8 V
intensité lumineuse:
650 cd
position de brûlage:
autre
ANSI:
autre
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
hélice simple
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
0 mm
diamètre du réflecteur:
115 mm
longueur totale:
70 mm
diamètre:
115 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
lampe à incandescence
Les Atouts de l'article:
Les lampes à faisceau scellé sont un type d'éclairage avec un réflecteur parabolique et une lentille en verre. Ces deux éléments sont scellés ensemble et donc résistants aux intempéries et offrent une solution robuste et fiable pour un large éventail