Bailey - Lampe à incandescence forme Poirette B22d 240V 15W Claire 30x60mm 1000h - SB260240015

CopieCopie
Bailey - Lampe à incandescence forme Poirette B22d 240V 15W Claire 30x60mm 1000h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - clair

  • puissance de la source lumineuse - 15 W

  • flux lumineux de la source - 90 lm

  • Culot - B22d

  • durée de vie nominale moyenne - 1000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681143087

Réf. Sonepar

03637114308

Réf. Fournisseur

SB260240015

Réf. Commerciale

Bailey

modèle:

clair

puissance de la source lumineuse:

15 W

flux lumineux de la source:

90 lm

Culot:

B22d

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

désignation de la lampe:

autre

couleur:

incolore

tension de lampe:

240...240 V

courant nominal:

63 mA

diamètre:

30 mm

longueur totale:

60 mm

antichoc:

Non

adapté à un four:

Non

adapté à un réfrigérateur:

Non

fibre de carbone:

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

15 kWh

BAI Lampe à incandescence compacte type Poirette / Pygmy culot B22d 240V 15W Claire 30x60mm 1000h pour machines à coudre, machines-outils

Les Atouts de l'article:

Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. E10 (MES)