Bailey - Lampe automobile 64210DWNBSM-2HB LED H7 PX26D 12V 16W - kit 2pcs - homologuées - 146702

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 16 W
Culot - PX26d
tension de lampe - 12...12 V
flux lumineux de la source - 1550 lm
technologie - LED
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OSR Automotive
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4062172408332
Réf. Sonepar
03637240833
Réf. Fournisseur
146702
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
16 W
Culot:
PX26d
tension de lampe:
12...12 V
flux lumineux de la source:
1550 lm
technologie:
LED
désignation de norme (ECE):
H7
couleur:
blanc
efficacité lumineuse de la lampe:
78.95 lm/W
adapté à un phare de voiture:
Oui
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Non
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
71 mm
diamètre:
13.9 mm
Les Atouts de l'article:
Découvrez la nouvelle étape d'OSRAM et découvrez un tout nouveau terrain dans le monde des lampes LED rétrofit homologuées pour la route avec le NIGHT BREAKER LED SMART d'OSRAM. Le nouveau produit phare d'OSRAM pour les passionnés d'automobile et de



