Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - Lampe automobile Culot B8.5d Gris 24V 1.2W Claire 7x23.5mm - AB85D2412

CopieCopie
Bailey - Lampe automobile Culot B8.5d Gris 24V 1.2W Claire 7x23.5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 1.2 W

  • Culot - B8,5d

  • tension de lampe - 24...24 V

  • technologie - lampe à incandescence

  • nombre d'hélices - 1

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681000090

Réf. Sonepar

03637100009

Réf. Fournisseur

AB85D2412

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

1.2 W

Culot:

B8,5d

tension de lampe:

24...24 V

technologie:

lampe à incandescence

nombre d'hélices:

1

puissance de la lampe hélice 2:

0 W

désignation de norme (ECE):

autre

couleur:

autre

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Oui

adapté à un bateau:

Non

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

23.5 mm

diamètre:

7 mm

BAI Lampe spéciale pour Automobiles Véhicules Utilitaires Camions culot B8.5d gris 24V 1.2W Claire 7x23.5mm

Les Atouts de l'article:

Lampe de voiture largement utilisée. Cependant, vous pouvez bien sûr également utiliser cette lampe dans d'autres applications.