Bailey - Lampe chauffante infrarouge PAR38 E27 230V 100W Réflecteur Rouge 121x132mm - 146673

CopieCopie
Bailey - Lampe chauffante infrarouge PAR38 E27 230V 100W Réflecteur Rouge 121x132mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • puissance de la source lumineuse - 100 W

  • forme de la lampe - réflecteur PAR

  • durée de vie nominale moyenne - 5000 h

  • longueur totale - 132 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681466735

Réf. Sonepar

03637146673

Réf. Fournisseur

146673

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E27

puissance de la source lumineuse:

100 W

forme de la lampe:

réflecteur PAR

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

longueur totale:

132 mm

diamètre de la source lumineuse:

121 mm

source lumineuse:

lampe à incandescence

tension de lampe:

220...240 V

dimmable/gradable:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

100 kWh

BEE Lampe chauffante infrarouge à réflecteur PAR38 E27 230V 100W - Réflecteur Rouge - 121x132mm - nombreuses applications: soins corporels, séchage, maintien au chaud des aliments, des animaux, volailles etc…

Les Atouts de l'article:

Les lampes infrarouges sont la source de chaleur élevée idéale pour une grande variété d'applications de chauffage industriel telles que le séchage de la peinture et du papier, le chauffage des aliments, la stérilisation et bien plus encore.