Bailey - Lampe de four 300°C Standard A50 E27 120V 40W Clair 48x89mm 1000h - 143912

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 40 W

  • Culot - E27

  • modèle - clair

  • flux lumineux de la source - 415 lm

  • durée de vie nominale moyenne - 1500 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681439128

Réf. Sonepar

03637143912

Réf. Fournisseur

143912

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

40 W

Culot:

E27

modèle:

clair

flux lumineux de la source:

415 lm

durée de vie nominale moyenne:

1500 h

adapté à un four:

Oui

adapté à un réfrigérateur:

Non

tension de lampe:

130...130 V

prise avec 3 contacts:

Non

forme de la lampe:

en forme de poire

couleur:

blanc

diamètre:

50 mm

longueur totale:

89 mm

antichoc:

Non

application spéciale:

autre

fibre de carbone:

Non

krypton:

Non

filament spiralé multiple:

Non

protection contre les éclats:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

40 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

Four 300°C Standard A50 E27 120V 40W Clair 48x89mm 1000h Lampe de four professionnelle particulier

Les Atouts de l'article:

Ampoule fiable résistant à la chaleur qui convient pour une utilisation dans des fours de cuisson où la température peut atteindre 300°C.