Bailey - Lampe déco Spiraled Basic A95 E27 4W 1900K Or 250lm Gradable 240V 320° 95x170mm - 146068

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
250...250 lmSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 250...250 lm
puissance de la lampe - 4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe - 63 lm/W
température de couleur - 1900...1900 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Spiraled Basic
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681460689
Réf. Sonepar
03637146068
Réf. Fournisseur
146068
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
250...250 lm
puissance de la lampe:
4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe:
63 lm/W
température de couleur:
1900...1900 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
170 mm
désignation de la lampe:
type A
angle de rayonnement:
320...320 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
20...20 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
250 lm
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
couleur:
or
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
95 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Avec la série Spiraled Basic, Bailey propose des lampes à filament LED avec le même aspect que la série Spiraled® originale mais à un prix inférieur. Ils sont bien sûr éconergétiques et ont une longue durée de vie. Spiraled® est une marque protégée.