Bailey - Lampe décorative LED Filament Crown ST64 E27 240V 3.5W 120lm 1800K Or Gradable - 146064

CopieCopie
Bailey - Lampe décorative LED Filament Crown ST64 E27 240V 3.5W 120lm 1800K Or Gradable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

120...120 lm
Voir les options disponibles200...200 lm

puissance de la lampe:

3.5...3.5 W
Voir les options disponibles4...4 W

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 120...120 lm

  • puissance de la lampe - 3.5...3.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 34.29 lm/W

  • température de couleur - 1800...1800 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8712879158233

Réf. Sonepar

03637000426

Réf. Fournisseur

146064

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

120...120 lm

puissance de la lampe:

3.5...3.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

34.29 lm/W

température de couleur:

1800...1800 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

142 mm

désignation de la lampe:

ST64

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

15...15 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

120 lm

forme de la lampe:

édison

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

or

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

64 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

CAL Lampe LED Filament Crown ST64 E27 240V 3.5W 120lm 1800K Or Gradable à combiner avec suspensions déco ou lampes à poser

Les Atouts de l'article:

Cette lampe rustique fournit une lumière chaude et a l'apparence de filaments minces combinés à l'efficacité énergétique des LED.