Bailey - Lampe fluocompacte 2G11 4P 17.5x565mm 80W 6000lm 840 - 146672

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 80 W
Culot - 2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source - 6000 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 20000 h
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fluorescent
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681466728
Réf. Sonepar
03637146672
Réf. Fournisseur
146672
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
80 W
Culot:
2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source:
6000 lm
température de couleur:
4000 K
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
840
diamètre:
17.5 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
longueur totale:
565 mm
starter intégré:
Non
technologie amalgame:
Non
application spéciale:
autre
couleur:
blanc
nombre de tubes de lampe:
1
adapté à un ballast électronique:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
83 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
A
Les Atouts de l'article:
Ces lampes sont principalement utilisées dans les appliques et plafonniers des espaces publics, des bureaux, des magasins et des restaurants.