Bailey - Lampe fluocompacte 2G11 4Pin 18W 3000K 17.5x221mm PL-L Dulux L - 146275

CopieCopie
Bailey - Lampe fluocompacte 2G11 4Pin 18W 3000K 17.5x221mm PL-L Dulux L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 18 W

  • Culot - 2G11 (4 broches)

  • flux lumineux de la source - 1175 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 20000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681462751

Réf. Sonepar

03637146275

Réf. Fournisseur

146275

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

18 W

Culot:

2G11 (4 broches)

flux lumineux de la source:

1175 lm

température de couleur:

3000 K

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

830

diamètre:

17.5 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

longueur totale:

221 mm

starter intégré:

Non

technologie amalgame:

Non

application spéciale:

autre

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

1

adapté à un ballast électronique:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

18 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

A

BEE Lampe fluocompacte à ballast séparé 4Pin 18W 3000K 17.5x221mm - Equivalente / Remplacement PL-L Dulux L - Alimentation par ballast

Les Atouts de l'article:

Ces lampes sont principalement utilisées dans les appliques et plafonniers des espaces publics, des bureaux, des magasins et des restaurants.