Bailey - Lampe fluocompacte 2G7 4Pin 5W 2700K 24.5x92mm 250lm Alt. PLS Dulux S/E Lynx-SE - 146267

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 5 W
Culot - 2G7 (4 broches)
flux lumineux de la source - 250 lm
température de couleur - 2700 K
durée de vie nominale moyenne - 12000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fluorescent
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681462676
Réf. Sonepar
03637146267
Réf. Fournisseur
146267
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
5 W
Culot:
2G7 (4 broches)
flux lumineux de la source:
250 lm
température de couleur:
2700 K
durée de vie nominale moyenne:
12000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
827
diamètre:
24.5 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
longueur totale:
92 mm
starter intégré:
Non
technologie amalgame:
Non
application spéciale:
autre
couleur:
blanc
nombre de tubes de lampe:
1
adapté à un ballast électronique:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
A
Les Atouts de l'article:
Ces lampes sont principalement utilisées dans les appliques et plafonniers des espaces publics, des bureaux, des magasins et des restaurants.


