Bailey - Lampe fluocompacte ballast séparé 2G11 4Pin 40W 4000K 17.5x538mm PL-L Dulux L - 146172

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 40 W
Culot - 2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source - 3150 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 20000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fluorescent
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681461723
Réf. Sonepar
03637146172
Réf. Fournisseur
146172
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
40 W
Culot:
2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source:
3150 lm
température de couleur:
4000 K
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
840
diamètre:
17.5 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
longueur totale:
538 mm
starter intégré:
Non
technologie amalgame:
Non
application spéciale:
autre
couleur:
blanc
nombre de tubes de lampe:
1
adapté à un ballast électronique:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
40 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
A
Les Atouts de l'article:
Ces lampes sont principalement utilisées dans les appliques et plafonniers des espaces publics, des bureaux, des magasins et des restaurants.