Bailey - Lampe fluocompacte ballast séparé GX24d-3 2Pin 26W 6500K 25x138.5mm 1800lm PL-T - 146239

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 26 W
Culot - GX24d-3
flux lumineux de la source - 1800 lm
température de couleur - 6500 K
durée de vie nominale moyenne - 10000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fluorescent
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681462393
Réf. Sonepar
03637146239
Réf. Fournisseur
146239
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
26 W
Culot:
GX24d-3
flux lumineux de la source:
1800 lm
température de couleur:
6500 K
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
865
diamètre:
24.5 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid >5 300 K
longueur totale:
138.5 mm
starter intégré:
Non
technologie amalgame:
Non
application spéciale:
autre
couleur:
blanc
nombre de tubes de lampe:
3
adapté à un ballast électronique:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
28 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
A
Les Atouts de l'article:
Ces lampes sont principalement utilisées dans les appliques et plafonniers des espaces publics, des bureaux, des magasins et des restaurants.