Bailey - Lampe fluocompacte G24q-1 4Pin 10W 2700K 26x100mm Alt. PL-C Dulux D/E LYNX-DE - 146349

CopieCopie
Bailey - Lampe fluocompacte G24q-1 4Pin 10W 2700K 26x100mm Alt. PL-C Dulux D/E LYNX-DE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 10 W

  • Culot - G24q-1

  • flux lumineux de la source - 600 lm

  • température de couleur - 2700 K

  • durée de vie nominale moyenne - 12000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681463499

Réf. Sonepar

03637146349

Réf. Fournisseur

146349

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

10 W

Culot:

G24q-1

flux lumineux de la source:

600 lm

température de couleur:

2700 K

durée de vie nominale moyenne:

12000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

827

diamètre:

26 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

longueur totale:

100 mm

starter intégré:

Non

technologie amalgame:

Non

application spéciale:

autre

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

2

adapté à un ballast électronique:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

11 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

A

Lampe fluorescente compacte à ballast séparé G24q-1 4Pin 10W 2700K 26x100mm Equivalent PL-C Dulux D/E LYNX-DE

Les Atouts de l'article:

Ces lampes sont principalement utilisées dans les appliques et plafonniers des espaces publics, des bureaux, des magasins et des restaurants.