Bailey - Lampe fluocompacte G24q-1 4Pin 13W 3000K 26x129mm Alt. PL-C Dulux D/E LYNX-DE - 146353

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 13 W
Culot - G24q-1
flux lumineux de la source - 870 lm
température de couleur - 3000 K
durée de vie nominale moyenne - 12000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fluorescent
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681463536
Réf. Sonepar
03637146353
Réf. Fournisseur
146353
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
13 W
Culot:
G24q-1
flux lumineux de la source:
870 lm
température de couleur:
3000 K
durée de vie nominale moyenne:
12000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
830
diamètre:
26 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
longueur totale:
129 mm
starter intégré:
Non
technologie amalgame:
Non
application spéciale:
autre
couleur:
blanc
nombre de tubes de lampe:
2
adapté à un ballast électronique:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
14 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
A
Les Atouts de l'article:
Ces lampes sont principalement utilisées dans les appliques et plafonniers des espaces publics, des bureaux, des magasins et des restaurants.